CIMCO - Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe, Ø10-20mm, praktische Bruchlast 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142302
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 7.5 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423028
Sonepar Artikelnummer
120126483
Hersteller Artikelnummer
142302
Hersteller Typ
142302
Hersteller Artikel Nr.:
142302
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
7.5 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
19 kN
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.650 kg


