CIMCO - Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe, Ø20-30mm, praktische Bruchlast 55kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142303
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 7.5 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423035
Sonepar Artikelnummer
120126484
Hersteller Artikelnummer
142303
Hersteller Typ
142303
Hersteller Artikel Nr.:
142303
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
7.5 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
55 kN
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.700 kg


