CIMCO - Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe, Ø30-40mm, praktische Bruchlast 55kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142304
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 7.5 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423042
Sonepar Artikelnummer
120126485
Hersteller Artikelnummer
142304
Hersteller Typ
142304
Hersteller Artikel Nr.:
142304
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
7.5 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
55 kN
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.850 kg


