CIMCO - Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe, Ø8-16mm, praktische Bruchlast 15kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142301
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 16 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 7.5 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423011
Sonepar Artikelnummer
120126482
Hersteller Artikelnummer
142301
Hersteller Typ
142301
Hersteller Artikel Nr.:
142301
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 16 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
7.5 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
15 kN
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.500 kg


