CIMCO - Seitenschneider VDE Diamant 160mm Isolationsschutz bis 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 23 mm
Kopfbreite - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103999998
Sonepar Artikelnummer
120102264
Hersteller Artikelnummer
100000
Hersteller Typ
100000
Hersteller Artikel Nr.:
100000
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
23 mm
Kopfbreite:
21 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.185 kg


