CIMCO - Selbstklebendes Klettband 10 m, Mindestzugfestigkeit 210 N/cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181980
Breite des Bandes - 20 mm
Bandlänge - 10000 mm
Banddicke - 0.05 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103819807
Sonepar Artikelnummer
120521204
Hersteller Artikelnummer
181980
Hersteller Typ
181980
Hersteller Artikel Nr.:
181980
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
10000 mm
Banddicke:
0.05 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
10.3 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 90 °C
Montagetemperatur:
-15 .. 90 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
klebbar
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg


