Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Senk-Bit 90 Grad, Durchmesser 6,3mm, M3, Länge 31mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Senk-Bit 90 Grad, Durchmesser 6,3mm, M3, Länge 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201982

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 6.3 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Winkel der Spitze - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104019824

Sonepar Artikelnummer

120100028

Hersteller Artikelnummer

201982

Hersteller Typ

201982

Hersteller Artikel Nr.:

201982

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

6.3 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Winkel der Spitze:

90 °

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

31 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.012 kg

Senk-Bit 90° aus HSS, 3 Schneiden, axial und radial hinterschliffen, Schaft 1/4 ''nach DIN 3126. Ausführung: ⌀: 6,3 mm, für M: 3, Länge: 31 mm. VE:1