Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Senk-Bit 90°-Sortiment Stahlblechkassette 6-tlg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Senk-Bit 90°-Sortiment Stahlblechkassette 6-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201989

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Winkel der Spitze - 90 °

  • Geeignet für Holz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104019893

Sonepar Artikelnummer

120100034

Hersteller Artikelnummer

201989

Hersteller Typ

201989

Hersteller Artikel Nr.:

201989

Geeignet für Beton:

Nein

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Winkel der Spitze:

90 °

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.580 kg

Senk-Bit 90°- Sortiment, 6-Teilig, in einer Stahlblechkassette. Ausführung: je 1 Stück Senk-Bit 6,3-20,5 mm im ⌀, VE:1