CIMCO - Service-Set für Flexi Sonde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142136
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Länge - 0.95 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103421369
Sonepar Artikelnummer
120312025
Hersteller Artikelnummer
142136
Hersteller Typ
142136
Hersteller Artikel Nr.:
142136
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Länge:
0.95 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.014 kg


