Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Service-Set für Kabeljet mit 7,2mm BandØ, Gewicht ca. 150g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Service-Set für Kabeljet mit 7,2mm BandØ, Gewicht ca. 150g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421604

Sonepar Artikelnummer

120126474

Hersteller Artikelnummer

142160

Hersteller Typ

142160

Hersteller Artikel Nr.:

142160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.140 kg

Katimex Service-Sets für Kabeljet und Röhrenaal, bestehend jeweils aus 2 Anfangshülsen, 1 Verbindungshülse und einer 20 g-Flasche Spezialkleber.Gewicht ca. 150 g. Kabeljet mit 7,2 mm Banddurchmesser.