Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Service-Set für Ø5,2mm Kati-Twist Polyester-Band

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Service-Set für Ø5,2mm Kati-Twist Polyester-Band

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141251

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103412510

Sonepar Artikelnummer

120537754

Hersteller Artikelnummer

141251

Hersteller Typ

141251

Hersteller Artikel Nr.:

141251

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.020 kg

Katimex-Kati Twist 2.0 Service-Set, bestehend aus 3 Anfangshülsen zum Aufpressen (Pressform 16 mm²), mit einem ⌀ von 5,2 mm.