Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Service-Set für Röhrenaal mit 11mm BandØ, Gewicht ca. 150g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Service-Set für Röhrenaal mit 11mm BandØ, Gewicht ca. 150g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142162

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421628

Sonepar Artikelnummer

120126476

Hersteller Artikelnummer

142162

Hersteller Typ

142162

Hersteller Artikel Nr.:

142162

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.150 kg

Katimex Service-Sets für Kabeljet und Röhrenaal, bestehend jeweils aus 2 Anfangshülsen, 1 Verbindungshülse und einer 20 g-Flasche Spezialkleber.Gewicht ca. 150 g. Röhrenaal mit 11 mm Banddurchmesser.