CIMCO - Servicecase Netzwerktechnik, raaco-Servicekasten CARRY-LITE 55 mit Inhalt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181300
Anzahl der Zangen - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 2
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813003
Sonepar Artikelnummer
120099129
Hersteller Artikelnummer
181300
Hersteller Typ
181300
Hersteller Artikel Nr.:
181300
Anzahl der Zangen:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.830 kg


