Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Set Auffanggurt Economy

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140458

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fallschutz

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404584

Sonepar Artikelnummer

120552336

Hersteller Artikelnummer

140458

Hersteller Typ

140458

Hersteller Artikel Nr.:

140458

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fallschutz

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

3.800 kg

SET Auffanggurt Economy. Das vielseitig einsetzbare Set besticht durch den Auffanggurt mit Brustschlaufen, der einfach und schnell anzulegen ist. Im praktischen Rope Bag sind enthalten: Auffanggurt (EN 361:2002), Auffanggerät, mitlaufend, bis 10 m (EN 353-2:2002), Bandschlinge, 0,8 m