Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Setzeisen M 6, Länge 170 mm zum Setzen von Stahlnägeln

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Setzeisen M 6, Länge 170 mm zum Setzen von Stahlnägeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130075

  • Stiftmaß - 18 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Handschutz - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103300756

Sonepar Artikelnummer

120537390

Hersteller Artikelnummer

130075

Hersteller Typ

130075

Hersteller Artikel Nr.:

130075

Stiftmaß:

18 mm

Werkstoff:

sonstige

Mit Handschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.325 kg

Setzeisen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, ganz gehärtet und Kopf vergütet. Zum Setzen von Stahlnägeln mit zylindrischen Schaft und Gewinde (Aufnahme M6), Länge 170 mm