Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sicherheits-Fäustel 1000 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sicherheits-Fäustel 1000 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130600

  • Ausführung - Fäustel

  • Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl

  • Gewicht Kopf - 1000 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103306000

Sonepar Artikelnummer

120099618

Hersteller Artikelnummer

130600

Hersteller Typ

130600

Hersteller Artikel Nr.:

130600

Ausführung:

Fäustel

Werkstoff des Kopfes:

rostfreier Stahl

Gewicht Kopf:

1000 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

265 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Ja

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

1119 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.119 kg

Sicherheits-Fäustel nach DIN647/1193, Baumaße und Verarbeitung GS-zertifiziert nach DIN 1041/1193. Mit Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert. Gewicht 1000 g