Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sicherheits-Schlosserhammer 300 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sicherheits-Schlosserhammer 300 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130582

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103305829

Sonepar Artikelnummer

120099614

Hersteller Artikelnummer

130582

Hersteller Typ

130582

Hersteller Artikel Nr.:

130582

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

rostfreier Stahl

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

300 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Ja

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

400 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.400 kg

Sicherheits-Schlosserhammer, Baumaße und Verarbeitung GS-zertifiziert nach DIN 1041/1193. Mit Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert. Gewicht 300 g