Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sicherheits Set Elektriker Standard im Rope Bag 3tlg

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140496

  • Farbe - mehrfarbig

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 63079098

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103404966

Sonepar Artikelnummer

120521194

Hersteller Artikelnummer

140496

Hersteller Typ

140496

Hersteller Artikel Nr.:

140496

Farbe:

mehrfarbig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

4.000 kg

Elektriker-Sicherheits-Set Rope- Bag. Dieses Set findet vielseitige Anwendung in der Baubranche und Industrie. Die Auffangösen entsprechen den BG-Richtlinien für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Im praktischen Rope-Bag sind enthalten: Auffanggurt (EN 361,) Bandschlinge 22 KN - 2 Meter, Mitlaufendes Auffanggerät MAGIC 15 m