Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sicherheits-Sortiment 5teilig im Umhängebeutel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sicherheits-Sortiment 5teilig im Umhängebeutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140250

  • Mit Schutzhelm - Ja

  • Mit Gesichtsschutzschirm - Ja

  • Mit Schutzbrille - Nein

  • Mit Gehörschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103402504

Sonepar Artikelnummer

120099106

Hersteller Artikelnummer

140250

Hersteller Typ

140250

Hersteller Artikel Nr.:

140250

Mit Schutzhelm:

Ja

Mit Gesichtsschutzschirm:

Ja

Mit Schutzbrille:

Nein

Mit Gehörschutz:

Nein

Verpackung:

Tasche

Mit Overall/Sicherheitsanzug:

Nein

Mit Schweißhelm:

Nein

Mit Lufthaube:

Nein

Mit Luftansaugfiltersystem:

Nein

Mit Ohrstöpsel:

Nein

Mit Schutzhandschuhen:

Ja

Mit Atemmaske:

Nein

Mit Augenspülflasche:

Nein

Mit Staubmaske:

Nein

Mit Erste-Hilfe-Set:

Nein

Mit Sauerstoffflasche:

Nein

Mit Gurtzeug:

Nein

Mit Axt:

Nein

Mit Brechstange:

Nein

Mit Lampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082190

Gewicht:

4.800 kg

Dass Sortiment für Ihre persönliche Sicherheit, 5-Teilig im, praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel (CIMCO-Artikelnr. 170112), Elektriker-Schutzhelm (CIMCO-Artikelnr. 140200), Elektriker-Gesichts-Schutzschirm (CIMCO-Artikelnr. 140252), NH-Sicherheitsgriff (CIMCO-Artikelnr. 140210), Elektriker-Fingerhandschuhe (CIMCO-Artikelnr. 14 0214), Isolier-Standmatte (CIMCO-Artikelnr. 14 0224).