CIMCO - Sicherheitsaushang 'Merkblatt f. d. Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182756
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827567
Sonepar Artikelnummer
120552439
Hersteller Artikelnummer
182756
Hersteller Typ
182756
Hersteller Artikel Nr.:
182756
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
freistehend
Ausführung:
Schild
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
500 mm
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
828 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.325 kg


