CIMCO - Signierkreide blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212176
Ausführung - Kreide
Farbe - blau
Spitzenform - sonstige
Wasserfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021104121763
Sonepar Artikelnummer
120100213
Hersteller Artikelnummer
212176
Hersteller Typ
212176
Hersteller Artikel Nr.:
212176
Ausführung:
Kreide
Farbe:
blau
Spitzenform:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Länge:
180 mm
Mit Clip:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
96099090
Gewicht:
0.027 kg
Signierkreide, 12 mm sechseckig, 115 mm lang, harte Ausführung, zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, Papier u. a. Um ein Paket (Inhalt 12 Stück) zu erhalten, bestellen Sie bitte 12x die entsprechende Artikelnummer. Ausführung in Blau


