CIMCO - Signierkreide gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212173
Ausführung - Kreide
Farbe - gelb
Spitzenform - sonstige
Wasserfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021104121732
Sonepar Artikelnummer
120100212
Hersteller Artikelnummer
212173
Hersteller Typ
212173
Hersteller Artikel Nr.:
212173
Ausführung:
Kreide
Farbe:
gelb
Spitzenform:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Länge:
180 mm
Mit Clip:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
96099090
Gewicht:
0.027 kg
Signierkreide, 12 mm sechseckig, 115 mm lang, harte Ausführung, zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, Papier u. a. Um ein Paket (Inhalt 12 Stück) zu erhalten, bestellen Sie bitte 12x die entsprechende Artikelnummer. Ausführung in Gelb


