Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Silikon-Spray 400ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Silikon-Spray 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151004

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103510049

Sonepar Artikelnummer

120099877

Hersteller Artikelnummer

151004

Hersteller Typ

151004

Hersteller Artikel Nr.:

151004

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.370 kg

Silikon-Spray, ein ideales Gleit-, Schutz-, Pflege- und Trennmittel. Erleichtert das Einziehen von Kabeln, schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile. Nur im spannungsfreien Zustand zu verarbeiten. 400 ml.