Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Silikon transparent 310ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Silikon transparent 310ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151260

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Konsistenz - fest

  • Farbe - farblos

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103512609

Sonepar Artikelnummer

120099890

Hersteller Artikelnummer

151260

Hersteller Typ

151260

Hersteller Artikel Nr.:

151260

Ausführung:

Silikonbasis

Konsistenz:

fest

Farbe:

farblos

Inhalt:

310 ml

Nettogewicht:

380 g

Max. Klebespalt:

5 mm

Transparent:

Ja

Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:

Nein

Verarbeitungstemperatur:

5 .. 35 °C

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.380 kg

Silikon transparent, 1-Komponenten-Klebe- und Dichtungsstoff, haftet auf den meisten Untergründen wie Aluminium, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, Kunststoff, Holz und vielen anderen Materialien. Kartusche 310 ml.