Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sort. Ratsche u. Einsätze f. Kabelverschraubungen, 11-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115000

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Mit Knarre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103150009

Sonepar Artikelnummer

120119268

Hersteller Artikelnummer

115000

Hersteller Typ

115000

Hersteller Artikel Nr.:

115000

Anschlussmaß:

sonstige

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Verpackung:

Kunststoffbox

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.400 kg

Sortiment Ratsche und Einsätze für Kabelverschraubungen, Set in schlagfestem Kunststoff-Transport- und Aufbewahrungskoffer, bestehend aus 2-teiliger offener Ringratsche (Art.-Nr. 115100 und 9 Schlüsseleinsätzen (Art.-Nr. 115014 bis 115030), für alle gängigen Kunststoff- und Metall-Kabelverschraubungen verschiedener Hersteller bis M25. Geschlitzter Ratschenkopf mit abnehmbarem Kunststoff-Handgriff, Schlüsselweite SW20 zur Aufnahme aller folgenden Schlüsseleinsätze, durch einfaches Umdrehen für Rechts- und Linkslauf, damit zum Anziehen und Lösen von Kabelverschraubungen geeignet mit Art.-Nr. 115110 und 115112 verwendbar.