CIMCO - Sortiment WM-Presszange und 280 Rohrkabelschuhe M6/8/10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181548
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103107003
Sonepar Artikelnummer
121130653
Hersteller Artikelnummer
181548
Hersteller Typ
181548
Hersteller Artikel Nr.:
181548
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Länge:
430 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.100 kg


