Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Sortimentskasten mit DIN Presskabelschuhen, 370 teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Sortimentskasten mit DIN Presskabelschuhen, 370 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181546

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103815465

Sonepar Artikelnummer

120156492

Hersteller Artikelnummer

181546

Hersteller Typ

181546

Hersteller Artikel Nr.:

181546

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

6.100 kg

Presskabelschuh-Sortiment in hochwertigem - raaco-Sortimentskasten mit Presszange. Inhalt: 370 Stück sortiert, je 50 Stück Presskabelschuh 6 mm², M5 (18 3500), je 50 Stück Presskabelschuh 6 mm², M6 (18 3501), je 50 Stück Presskabelschuh 10 mm², M5 (18 3502), je 50 Stück Presskabelschuh 10 mm², M6 (18 3503), je 25 Stück Presskabelschuh 16 mm², M8 (18 3506), je 25 Stück Presskabelschuh 16 mm², M10 (1803507), je 25 Stück Presskabelschuh 25 mm², M8 (18 3510), je 25 Stück Presskabelschuh 25 mm², M10 (18 3511),je 20 Stück Presskabelschuh 35 mm², M8 (18 3513), je 20 Stück Presskabelschuh 35 mm², M10 (18 3514), je 15 Stück Presskabelschuh 50 mm², M10 (18 3518), 15 Stück Presskabelschuh 50 mm², M12 (18 3519), Presswerkzeug, 6 - 50 mm², Sechskantpressung (10 1883)