CIMCO - Sortimentskasten mit fester Inneneinteilung, PSC Fix-32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415414
Anzahl der Schrauben - 32
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 340 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439136181
Sonepar Artikelnummer
120126626
Hersteller Artikelnummer
415414
Hersteller Typ
415414
Hersteller Artikel Nr.:
415414
Anzahl der Schrauben:
32
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.820 kg
PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-32, Kleingefache: 32, Gewicht: 0,82 kg, Maße: TxBxH 338x260x57 mm


