CIMCO - Sortimentskasten mit fester Inneneinteilung, PSC Fix-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 415384
Anzahl der Schrauben - 19
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 240 mm
Breite - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439136150
Sonepar Artikelnummer
120126624
Hersteller Artikelnummer
415384
Hersteller Typ
415384
Hersteller Artikel Nr.:
415384
Anzahl der Schrauben:
19
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
240 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg
PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-9, Kleingefache: 9, Gewicht: 0,30 kg, Maße: TxBxH 240x195x43 mm


