CIMCO - Sortimentskasten PSC Fix-18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 409963
Anzahl der Schrauben - 18
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 240 mm
Breite - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439136167
Sonepar Artikelnummer
120126601
Hersteller Artikelnummer
409963
Hersteller Typ
409963
Hersteller Artikel Nr.:
409963
Anzahl der Schrauben:
18
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
240 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg
PSC Fix Sortimentskästen mit fester Inneneintielung. Typ fix-18, Kleingefache 18, 0,34 kg, Maße: TxBxH 240x195x43 mm


