CIMCO - Sortimentskasten PSC vario-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412987
Anzahl der Schrauben - 15
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 340 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5733439136211
Sonepar Artikelnummer
120123949
Hersteller Artikelnummer
412987
Hersteller Typ
412987
Hersteller Artikel Nr.:
412987
Anzahl der Schrauben:
15
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg
PSC Vario, Sortimentskästen inkl. Schiebeverschluss. Kann durch Einsätze Typ55 unterteilt werden. Typ vario-15, Kleingefache: 15, Gewicht: 0,90 kg, Maße: TxBxH 338x261x57 mm, Raster 4x8


