CIMCO - Sortimentskasten PSC Vario-240, ohne Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 411898
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 240 mm
Breite - 195 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439136198
Sonepar Artikelnummer
120126612
Hersteller Artikelnummer
411898
Hersteller Typ
411898
Hersteller Artikel Nr.:
411898
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
240 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg
Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der Carry-Lite 55-Serie (Rastereinteilung 8 längs x 4 breit), Typ vario-240, 0, 25kg, 240x195x57 mm.


