CIMCO - Sortimentskasten PSC vario 340, ohne Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412970
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 340 mm
Breite - 260 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439136204
Sonepar Artikelnummer
120126614
Hersteller Artikelnummer
412970
Hersteller Typ
412970
Hersteller Artikel Nr.:
412970
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.590 kg
PSC Vario, ohne Einsätze Sortimentskaten mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der CARRYLITE55-Serie, Kofferdeckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfächer. Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240). Typ vario-340, Kleingefache: keine (leer), Gewicht: 0,59 kg, Maße: 338x261x57, Raster: 4x8


