Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spannungsprüfer 1000 V AC/1500 V DC

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spannungsprüfer 1000 V AC/1500 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111438

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 1 .. 1500 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114384

Sonepar Artikelnummer

120703999

Hersteller Artikelnummer

111438

Hersteller Typ

111438

Hersteller Artikel Nr.:

111438

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

1 .. 1500 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

1 kOhm

Widerstandsmessung:

1999 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Länge:

240 mm

Klingenlänge:

1200 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

0.270 kg

AC/DC Spannungsprüfer bis 1.000 V AC/1.500 V DC*, mit FI-/RCD-Auslösung und LED-/LCD-Anzeige. Lastzuschaltugn, Überspannungskategorien CAT III 1.000 V, CAT IV600 V, mit LED-und LCD-Anzeige (inkl. Backlight*), integrierte Einpolprüfung, Widerstandsmessung (bis 1999?*), automatische Polaritätserkennung, Drehfeldrichtungsprüfung, Durchgangsprüfung (optisch und akustisch), Frequenzbereich 40 - 400 Hz, schnelle Einhandprüfung an Schuko-Steckdosen, Taschenlampenfunktion, Prüfspitzenschutz, Kabellänge 1,2 m, Schutzart IP 64, geprüft nach EN61010,EN61243-3:2014. Batterien im Lieferumfang enthalten. Größe: 240x75x30 mm