Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spannwerkzeug aus Stahl, Länge 205mm, für Stahlkabelbinder

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spannwerkzeug aus Stahl, Länge 205mm, für Stahlkabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101935

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 4.6 .. 12 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019351

Sonepar Artikelnummer

120101665

Hersteller Artikelnummer

101935

Hersteller Typ

101935

Hersteller Artikel Nr.:

101935

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

4.6 .. 12 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.624 kg

Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Stahlbindern bis 12 mm Breite auch mit Kabelschutzbeschichtung, mit Drehschneider für gratfreien Bandabschnitt