CIMCO - Spanplattenschraube Senkkopf 3x20mm PZ1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190006
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4021103900062
Sonepar Artikelnummer
120096667
Hersteller Artikelnummer
190006
Hersteller Typ
190006
Hersteller Artikel Nr.:
190006
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gewindedurchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
Nein
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Ja
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
1
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
1
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


