Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spax Schrauben Senkkopf, T-Star plus, 5,0 x 50 mm, T 20

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spax Schrauben Senkkopf, T-Star plus, 5,0 x 50 mm, T 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193054

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003530105890

Sonepar Artikelnummer

120538103

Hersteller Artikelnummer

193054

Hersteller Typ

193054

Hersteller Artikel Nr.:

193054

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

sonstige

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Gewindedurchmesser:

5 mm

Länge:

50 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Unterschiedliches Material der Bohrspitze:

Nein

Farbe:

Zink

Gehärtet:

Nein

Mit Antihaftbeschichtung:

Nein

Senkkopf:

Ja

Ansenkung:

90 °

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

Nein

Kopfbohrung:

Nein

Mit Pin im Schraubenschlitz:

Nein

Bitgröße:

25

Gewindeart:

grob

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Fixiergewinde:

Nein

Abstandsgewinde:

Nein

Kombigewinde:

Nein

Mit Schaftrippen:

Nein

Mit lochvergrößernden Flügeln:

Nein

Spitze mit Fräsrippen:

Nein

Spitzenform:

spitz

Mit Bohrspitze:

Nein

Streifenmagazinverpackung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

0.004 kg

Allzweckschraube Spax, galvanisch blank verzinkt, Senkkopf, T-Star plus. Ausführung: ⌀: 5,0 mm, Länge: 50 mm, Klingengröße T: 20, VE: 200.