CIMCO - Spender für Handreiniger, weiss, 135x135x320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151630
Grundform - eckig
Material Flakon - Kunststoff
Ausführungsform - Einzel
Farbe des Halters - Holz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103516300
Sonepar Artikelnummer
120119387
Hersteller Artikelnummer
151630
Hersteller Typ
151630
Hersteller Artikel Nr.:
151630
Grundform:
eckig
Material Flakon:
Kunststoff
Ausführungsform:
Einzel
Farbe des Halters:
Holz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Material Pumpe (Bedienelement):
Kunststoff
Oberflächenschutz Bedienelement:
unbehandelt
Mit Halterung:
Ja
Werkstoff des Halters/Gehäuses:
Kunststoff
Profil:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Glanzgrad:
glänzend
Ausführung Abdeckrosette:
rund
Kipphebel:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Schaum:
Ja
Geeignet für Gel:
Ja
Geeignet für Seife:
Ja
Geeignet für Desinfektionsmittel:
Ja
Akzentfarbe:
grau
Berührungslos:
Nein
Transparent:
Nein
Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette:
Nein
Platten-/Waschtischmontage:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Nein
Schraubbefestigung:
Ja
Klebebefestigung:
Nein
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Verdeckte Befestigung:
Ja
Mit Diebstahlsicherung:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Höhe:
320 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39249000
Gewicht:
0.792 kg


