CIMCO - Sperrelement für Automaten M 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182600
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Schlossbreite - 40 mm
Werkstoff des Schlossbügels - sonstige
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103826003
Sonepar Artikelnummer
120537931
Hersteller Artikelnummer
182600
Hersteller Typ
182600
Hersteller Artikel Nr.:
182600
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Schlossbreite:
40 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
sonstige
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
rot
Schlossdicke:
14 mm
Diskusmodell:
Nein
Mit Kombinationsschließung:
Nein
Gleichschließend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


