CIMCO - Spezial-Bit-Satz, Bit-Sortiment zum Lösen von Sicherheitsschrauben, 33-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114599
Anzahl der Bits gesamt - 32
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103145999
Sonepar Artikelnummer
120101815
Hersteller Artikelnummer
114599
Hersteller Typ
114599
Hersteller Artikel Nr.:
114599
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
9
Anzahl der Bits TriWing:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
6
Anzahl der Bits Zweiloch:
4
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.270 kg


