CIMCO - Spezial-Schaltschrankschlüssel DAIMLER-BENZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112895
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103128954
Sonepar Artikelnummer
120101800
Hersteller Artikelnummer
112895
Hersteller Typ
112895
Hersteller Artikel Nr.:
112895
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.075 kg
Spezial-Schaltschrankschlüssel DB (Daimler Benz), patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss. In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung, für fast alle gängigen Schließungen in der Eletkrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Mit Adapter für 1/4'', für Schlitzschrauben 1,0x7 mm, Kreuzschlitzschrauben PH2, Innenvierkant 5, 7, 8 mm, Innendreikant 9 mm. Größe: 72x72x143 mm


