CIMCO - Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PH/FL 1X 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117757
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177570
Sonepar Artikelnummer
120537314
Hersteller Artikelnummer
117757
Hersteller Typ
117757
Hersteller Artikel Nr.:
117757
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
7.4 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Gewicht:
49 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.047 kg


