CIMCO - Spezial-Stufenbohrer mit 9 Bohrstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201212
Anzahl der Bohrstufen - 9
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 21 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012122
Sonepar Artikelnummer
120119452
Hersteller Artikelnummer
201212
Hersteller Typ
201212
Hersteller Artikel Nr.:
201212
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
21 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
5 mm
Max. Plattendicke:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.065 kg


