Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spiralband, Bündel- Ø 25 - 130 mm, naturfarbig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spiralband, Bündel- Ø 25 - 130 mm, naturfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186210

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103862100

Sonepar Artikelnummer

120126537

Hersteller Artikelnummer

186210

Hersteller Typ

186210

Hersteller Artikel Nr.:

186210

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Bündeldurchmesser:

25 .. 130 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-20 .. 65 °C

Halogenfrei:

Ja

Wendelbreite:

19.6 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.680 kg

Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschnitt auf die benötigte Länge kein Materialverschnitt. Gut anzupassen an verschiedene Bündeldurchmesser, wieder öffnenbar und wieder verwendbar. Bei mit Abstand gewickelten Spiralbändern ist der Materialverbrauch geringer, die Kabelbündel sind flexibler und Abzweigungen von einem oder mehreren Kabeln an jeder beliebigen Stelle sind ohne Problem möglich. Ideal zum träglichen Umwickeln von Kabelbündeln. Aus Polyethylen (PE), temperaturbeständig von -20 Grad C bis + 65 Grad C, halogenfrei. Jeweils 1Rolle ist gleich 10 m Länge, Bündeldurchmesser 25-130 mm, Wendelbreite 19, 6 mm, Außendurchmesser 24 mm, naturfarbig.