CIMCO - Spiralband, Bündel- Ø 4 - 20 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186220
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103862209
Sonepar Artikelnummer
120126538
Hersteller Artikelnummer
186220
Hersteller Typ
186220
Hersteller Artikel Nr.:
186220
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
4 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-20 .. 65 °C
Halogenfrei:
Ja
Wendelbreite:
7 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg


