Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spiralband, Bündel- Ø 9 - 70 mm, naturfarbig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spiralband, Bündel- Ø 9 - 70 mm, naturfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186204

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103862049

Sonepar Artikelnummer

120126534

Hersteller Artikelnummer

186204

Hersteller Typ

186204

Hersteller Artikel Nr.:

186204

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Bündeldurchmesser:

9 .. 70 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-20 .. 65 °C

Halogenfrei:

Ja

Wendelbreite:

13.9 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.297 kg

Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschnitt auf die benötigte Länge kein Materialverschnitt. Gut anzupassen an verschiedene Bündeldurchmesser, wieder öffnenbar und wieder verwendbar. Bei mit Abstand gewickelten Spiralbändern ist der Materialverbrauch geringer, die Kabelbündel sind flexibler und Abzweigungen von einem oder mehreren Kabeln an jeder beliebigen Stelle sind ohne Problem möglich. Ideal zum träglichen Umwickeln von Kabelbündeln. Aus Polyethylen (PE), temperaturbeständig von -20 Grad C bis + 65 Grad C, halogenfrei. Jeweils 1Rolle ist gleich 10 m Länge, Bündeldurchmesser 9-70 mm, Wendelbreite 13, 9 mm, Außendurchmesser 12 mm, naturfarbig.