Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spiralbohrer 3,5mm, Gesamtlänge 70mm, Spirallänge 39mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spiralbohrer 3,5mm, Gesamtlänge 70mm, Spirallänge 39mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200364

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 3.5 mm

  • Schneidenlänge - 39 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104003649

Sonepar Artikelnummer

120099962

Hersteller Artikelnummer

200364

Hersteller Typ

200364

Hersteller Artikel Nr.:

200364

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

3.5 mm

Schneidenlänge:

39 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Ja

Schaftdurchmesser:

3.5 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

70 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Ja

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.004 kg

Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: ⌀: 3,5 mm, Gesamtlänge: 70, Spirallänge: 39. VE: 1.