CIMCO - Spiralbohrer-Set HSS Metallkass.19-tlg rollgewalzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201352
Anzahl der Bohrer für Holz - 19
Anzahl der Bohrer für Stahl - 19
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104013525
Sonepar Artikelnummer
120100004
Hersteller Artikelnummer
201352
Hersteller Typ
201352
Hersteller Artikel Nr.:
201352
Anzahl der Bohrer für Holz:
19
Anzahl der Bohrer für Stahl:
19
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
19
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
19
Durchmesser:
1 .. 10 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.510 kg


