CIMCO - Spiralbohrer-Set HSS Metallkass.25-tlg rollgewalzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201354
Anzahl der Bohrer für Holz - 25
Anzahl der Bohrer für Stahl - 25
Gesamtzahl der Werkzeuge - 25
Verpackung - Kunststoffbox
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104013549
Sonepar Artikelnummer
120100005
Hersteller Artikelnummer
201354
Hersteller Typ
201354
Hersteller Artikel Nr.:
201354
Anzahl der Bohrer für Holz:
25
Anzahl der Bohrer für Stahl:
25
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
25
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
25
Durchmesser:
1 .. 13 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.140 kg


