Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Spiralbohrer-Sortiment, 19teilig, 1-10mm Ø, steigend um 0,5mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Spiralbohrer-Sortiment, 19teilig, 1-10mm Ø, steigend um 0,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201320

  • Anzahl der Bohrer für Stahl - 19

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 19

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Anzahl der Bohrer für Edelstahl - 19

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104013204

Sonepar Artikelnummer

120100002

Hersteller Artikelnummer

201320

Hersteller Typ

201320

Hersteller Artikel Nr.:

201320

Anzahl der Bohrer für Stahl:

19

Gesamtzahl der Werkzeuge:

19

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bohrer für Edelstahl:

19

Anzahl der Bohrer für Kunststoff:

19

Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:

19

Durchmesser:

1 .. 10 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

links

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.430 kg

Spiralbohrer-Sortiment, HSS-R, 19-Teilig, in einer Kunststoff-Runddose, Bohrer rollgewalzt, HSS, nach DIN 338. Ausführung: 19 Stück, ⌀: 1-10 mm, steigend um 0,5 mm. VE: 1